simmill UX gambo di fresatura, acciaio, per pinza di serraggio, DIN 6499, pinza ER16, L2=22 mm, D1=9 mm

Codice art.: U18.ER16.09.22
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
Codice articolo U18.ER16.09.22
EAN / GTIN 4069769293890
Codice del produttore APHJ
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX gambo per fresatura
Acciaio, per mandrino a pinza, DIN 6499
Mandrino a pinza ER16, L2=22 mm, D1=9 mm

Parametri tecnici:

  • Filettatura del dado di serraggio = M22x1,5
  • L1 = 52,0 mm
  • Vite = ATMB
  • ØD = 32,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • Per mandrino a pinza = ER16
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Dado di serraggio = ATHE