• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill UX inserto per fresatura, filettatura Whitworth, profilo completo, filettature/pollici=19, a partire dalla dimensione del filetto -

Codice art.: U18.BS19.02 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo U18.BS19.02 M X800
EAN / GTIN 4069769293845
Codice del produttore AS05X800
Numero-L L23830 102018
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Filettatura Whitworth, profilo completo
Filetto/pollice=19, A partire dalla dimensione del filetto -

Parametri tecnici:

  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • In alternativa dal diametro nominale = 22,8 mm
  • A partire dalla dimensione della filettatura = -
  • ØDS = 17,7 mm
  • H1 = 0,86 mm
  • R = 0,18 mm
  • Ingranaggio/pollice = 19
  • S = 4,9 mm