simmill UX inserto per fresatura, filettatura Whitworth, profilo completo, passo/pollice=14, dalla dimensione della filettatura G 3/4’’

Codice art.: U18.BS14.02 M X800
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
Codice articolo U18.BS14.02 M X800
EAN / GTIN 4069769293791
Codice del produttore AS06X800
Numero-L L23830 1176
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Filettatura Whitworth, profilo completo
Filettatura/pollice=14, dalla dimensione della filettatura G 3/4″

Parametri tecnici:

  • Ingranaggio/pollice = 14
  • b = 5,85 mm
  • R = 0,25 mm
  • S = 4,6 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = G 3/4″
  • In alternativa dal diametro nominale = 24,0 mm
  • ZEFP = 3