simmill UX inserto di fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=2-4 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M24

Codice art.: U18.2535.01 M X500
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
Codice articolo U18.2535.01 M X500
EAN / GTIN 4069769293470
Codice del produttore APTVX500
Numero-L L23830 102008
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=2-4 mm, da dimensione filettatura M24

Parametri tecnici:

  • Passo (da) = 2,0 mm
  • Passo (a) = 4,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 2,57 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • Dalla dimensione della filettatura = M24