simturn UX inserto per fresatura, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=45 mm, D1=12 mm

Codice art.: U18.1612.45 B HM
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
Codice articolo U18.1612.45 B HM
EAN / GTIN 4069769293012
Codice del produttore ADG9
Numero-L L23830 1368
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=45 mm, D1=12 mm

Parametri tecnici:

  • ØD1 = 12,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATMB
  • L2 = 45,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L1 = 110,0 mm