simmill UX gambo di fresa, in metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Codice art.: U18.1209.45 B HM
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
Codice articolo U18.1209.45 B HM
EAN / GTIN 4069769292473
Codice del produttore AGXG
Numero-L L23830 101826
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX gambo per fresatura
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=12 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ATMB
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Cacciavite = T15F