simmill UX fresa, acciaio, codolo tondo, DIN 1835 A, IKZ, D=12, L2=18, D1=9

Codice art.: U18.1209.18 A ST
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
Codice articolo U18.1209.18 A ST
EAN / GTIN 4069769292350
Codice del produttore AV6D
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX gambo per fresatura
Acciaio, gambo tondo, DIN 1835 A, IKZ
D=12 , L2=18 , D1=9

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATMB
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì
  • L1 = 80,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 18,0 mm