simmill UX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, P=2 mm, da filettatura M27

Codice art.: U06.1020.02.18 M X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo U06.1020.02.18 M X500
EAN / GTIN 4069769288940
Codice del produttore AS0GX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo completo
P=2 mm, a partire dalla dimensione della filettatura M27

Parametri tecnici:

  • ØDS = 17,7 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M27
  • ZEFP = 6
  • w = 0,25 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • Dal diametro nominale della filettatura = 24,15 mm
  • Passo (da) = 2,0 mm