simmill UX Inserto per fresatura, fresatura di scanalature generiche, forma di scanalatura diritta, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Codice art.: U06.0200.020.20 G X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo U06.0200.020.20 G X500
EAN / GTIN 4069769288056
Codice del produttore AJ2TX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 2,0 mm (tolleranza +0,02)
  • ØDS = 19,7 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFP = 6
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 20,0 mm
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello