simmill UX inserto di fresatura, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, interne, larghezza nominale=1,6 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Codice art.: U06.0160.000.18 G X800
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
Codice articolo U06.0160.000.18 G X800
EAN / GTIN 4069769287851
Codice del produttore AG2YX800
Numero-L L23830 101861
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, interno
Larghezza nominale = 1,6 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 4 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 1,74 mm (tolleranza -0,02)
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,6 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (foro minimo) = 18,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,0 mm