simmill UX inserto di fresatura, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, interne, larghezza nominale=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Codice art.: U06.0110.000.18 G X500
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
Codice articolo U06.0110.000.18 G X500
EAN / GTIN 4069769287554
Codice del produttore AFYGX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza, interno
Larghezza nominale = 1,1 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 4 mm

Parametri tecnici:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 1,1 mm
  • w = 1,24 mm (tolleranza -0,02)
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (foro minimo) = 18,0 mm