PESI

Codice art.: U.49AM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Martello per spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo U.49AM
EAN / GTIN 3148510702513
Codice del produttore U.49AM
Numero-L L60130 1556
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Adatto a morsetti estrattori con grande campo di serraggio da U.49P5 a U.49P9
  • Per estrarre cuscinetti a sfera con Ø interno 18 - 60 mm
  • Utilizzo di inserti filettati da U.53E4 a U.53E14 con inserto di collegamento U.53H3

Proprietà:

  • d [mm]: 45
  • d2 [mm]: 1/2″-200NF
  • B [mm]: 450
  • L [mm]: 452
  • L1 [mm]: 325
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 1.600