SEPARATORE-ACCESS.

Codice art.: U.53T3
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
Tipo di prodotto Dispositivo separatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo U.53T3
EAN / GTIN 3148510703954
Codice del produttore U.53T3
Numero-L L60130 1845
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per allentare i cuscinetti quando non è possibile applicare i bracci di trazione degli estrattori
  • Per finire di estrarre, si usano i separatori insieme ai controsupporti filettati.

Proprietà:

  • d min. - max. [mm]: 15 - 150
  • d1 [mm]: M20
  • d2 [mm]: M20
  • H [mm]: 204
  • L [mm]: 290
  • Per: U.53K3
  • Uso per: -
  • Viti: U.53T3-02
  • [kg]: 4,600