ESTRATTORE IDRAULICO

Codice art.: U.312HJ4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo U.312HJ4
EAN / GTIN 3148517710320
Codice del produttore U.312HJ4
Numero-L L60130 390
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Estrattore idraulico esterno, set 17 pezzi.

Proprietà:

  • H[mm]: 105
  • L[mm]: 412
  • L[mm]:565
  • [kg]:14.4

Fornitura:

  • Cilindro idraulico 100 kN: U.312-01
  • Inserto guida: U.312-02
  • Estensioni: U.312-03
  • Corpo base: U.312-04
  • Mandrino di centraggio: U.312-04-01
  • Viti, dadi: U.312-04-02
  • Bracci estrattori: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312 G260
  • Consegna in valigia di plastica U.312VAL
  • Montaggio con 2 o 3 bracci estrattori
  • La potenza è limitata idraulicamente a 10 t (nessun rischio di rottura dell'utensile)