Salopette Bicolore Portwest Texo Navy L R

Codice art.: TX12NARL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Taglia unisex L

Identificazione e classificazione

Codice articolo TX12NARL
EAN / GTIN 5036108169467
Codice del produttore TX12NARL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il tessuto Portwest Texo, ricco di cotone, crea un capo molto confortevole e pratico. Questa pettorina e tutore offre una protezione completa della parte inferiore del corpo e delle gambe. Le caratteristiche includono una tasca nascosta per la pettorina, tasche per le ginocchiere e tasche per le cosce. Il gancio e l'occhiello all'estremità della gamba assicurano una vestibilità sicura.

Proprietà:

  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
  • 10 tasche ampie
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Due tasche posteriori
  • Tasca per cellulare
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Disponibile in versione Regular e Tall
  • Cuciture in contrasto
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Cotone, 40% Poliestere
Composizione del guscio: 60% Cotone, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;