Inserto filettato in carburo - EZTR060050-60-004 GW05

Codice art.: TWJ03606
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
Codice articolo TWJ03606
EAN / GTIN 4960664886258
Codice del produttore TWJ03606
Numero-L L22640 307
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto filettato in carburo - EZTR060050-60-004 GW05

Proprietà:

BLD (DIN4000 - codice stile attrezzo): 6
A2 (DIN4000 - larghezza funzionale): 2.44 mm
A3 (DIN4000 - lunghezza funzionale): 52.4 mm
A4 (DIN4000 - altezza funzionale): 2.4 mm
A6 (DIN4000 - diametro minimo alesaggio): 6 mm
B1 (DIN4000 - lunghezza testa): 20 mm
B5 (DIN4000 - lunghezza totale): 52.4 mm
C13 (DIN4000 - codice forma sezione trasversale dente): 22
E1 (DIN4000 - angolo tagliente attrezzo): 60 Degree
E3 (DIN4000 - inserto incluso angolo): 60 Degree
E6 (DIN4000 - angolo rastrello assiale): 0 Degree
E7 (DIN4000 - angolo rastrello radiale): 0 Degree
F1 (DIN4000 - direzione di taglio): R
F2 (DIN4000 - codice forma portautensili): G
F3 (DIN4000 - design della testa di gocciolamento): 0
H1 (DIN4000 - codice stile di configurazione del progetto): H
PASSO (DIN4000 - passo filettatura minimo): 0.75 mm
PASSO_MAX (DIN4000 - passo filettatura massimo): 1.5 mm
TIPO_PROFILO (DIN4000 - tipo profilo filettato): T
THREAD_TypeR (DIN4000 - tipo di forma filettata): M