Inserto filettato in carburo - TKFT12RB55005 KW10

Codice art.: TWE16588
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo TWE16588
EAN / GTIN 4960664547753
Codice del produttore TWE16588
Numero-L L22310 1210
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto filettato in carburo - TKFT12RB55005 KW10

Proprietà:

NT (GTC - conteggio denti): 1
CEDC (GTC - conteggio flauto): 2
S1 (GTC - spessore inserto totale): 3 mm
D1 (GTC - diametro foro di fissaggio): 5.2 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 8.7 mm
PAL (GTC - angolo profilo lato sinistro): 27.5 Degree
PAR (GTC - angolo profilo lato destro): 27.5 Degree
TPIN (GTC - filettature per pollice minimo): 40
PNA (GTC - profilo incluso angolo): 55 Degree
TTP (GTC - Filettatura): A
CECC (GTC - codice condizione tagliente): F
MANO (GTC - Inserisci mano): R
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S
TPT (GTC - tipo con profilo filettato): V
THFT (GTC - tipo con filettatura): W