Inserto per tornitura in carburo - VCGT160404AH KW10

Codice art.: TWE04635
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TWE04635
EAN / GTIN 4960664359783
Codice del produttore TWE04635
Numero-L L22320 57
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - VCGT160404AH KW10

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.4 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
Raggio angolo (RIENTRO): 4
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 9.525 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 16.606 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 35 Degree
Dimensione: 1604
Demolitore di trucioli: AH
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
Grado: KW10
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Descrizione: VCGT