Inserto di fresatura in carburo - SPKN1504EDFR KW10

Codice art.: TWE00815
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TWE00815
EAN / GTIN 4960664057337
Codice del produttore TWE00815
Numero-L L22140 313
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di fresatura in carburo - SPKN1504EDFR KW10

Proprietà:

IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 1
BS (GTC - lunghezza bordo tergicristalli): 2.2 mm
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 11 Degree
AS (GTC - angolo gioco bordo tergicristalli): 15 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 15.875 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 15.875 mm
KRINS (GTC - angolo tagliente maggiore): 75 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 90 Degree
Dimensione: 1504
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): K
Grado: KW10
MANO (GTC - Inserisci mano): R
Descrizione: SPKN