Banco di prova della forza - elettronico, una colonna TVO 500N300, campo di misurazione 500 N, campo di velocità 15 mm/min-300 mm/min

Codice art.: TVO 500N300
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco di prova

Identificazione e classificazione

Codice articolo TVO 500N300
EAN / GTIN 4045761139770
Codice del produttore TVO 500N300
Numero-L L40250 2749
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Banco di prova motorizzato per prove di trazione/pressione/forza
  • Versione da tavolo per maggiore semplicità d‘uso
  • Costruzione robusta per appllicazioni più durevoli
  • Interruttore di arresto d‘emergenza di facile uso
  • Punti di finecorsa impostabili singoralmente
  • Modalità di spostamento automatica o manuale
  • Adatto per tutti gli strumenti di misurazione per forze SAUTER fino a 500 N (non incluso nella fornitura)

Proprietà:

  • Forza di trazione e compressione massima: 500 N
  • Percorso massimo compiuto: 270 mm
  • Precisione di velocità: 2% di [Max]
  • Peso netto 26 kg

Download & documenti

Prodotti correlati