Banco di prova manuale TVL-XLS, Campo di misurazione 500 N

Codice art.: TVL-XLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Misuratore di forza

Identificazione e classificazione

Codice articolo TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Codice del produttore TVL-XLS
Numero-L L40250 3484
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

Posizione di lavoro verticale ed orrizontale
Risultati di misura più precisi
Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
Adatto a tutti gli strumenti di misurazione per forze SAUTER fino a 1000 N (non incluso nella fornitura)
Misuratore di lunghezza digitale SAUTER LA (senza interfaccia) di serie
Unità di misura digitale della lunghezza SAUTER LA (senza interfaccia) come dotazione standard

Proprietà:

Corsa massima: 230 mm
Corsa del mandrino (passo per giro): 3 mm
Piastra di base con foro filettato M6
Estensione dello spazio di lavoro con TVL-XL: +340 mm
Dimensioni totali L×P×A 151×234×465 mm
Peso netto ca. 9 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello