Inserto di fresatura Cermet - WNMU080608EN-GM TN620M

Codice art.: TST09310
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TST09310
EAN / GTIN 4960664838202
Codice del produttore TST09310
Numero-L L22140 659
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di fresatura Cermet - WNMU080608EN-GM TN620M

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo): 0.8 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
D1 (GTC - diametro foro di fissaggio): 6.2 mm
S (GTC - spessore inserto): 6.65 mm
Raggio/smusso dello spigolo: 8
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 14.02 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 80 Degree
Dimensione: 806
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): CERMET
Demolitore di trucioli: GM
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): GM
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: TN620M
Descrizione: WNMU