Inserto per fresatura Cermet - RPMT1204M0-H TN100M

Codice art.: TSP00504
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TSP00504
EAN / GTIN 4960664202416
Codice del produttore TSP00504
Numero-L L22820 1
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per fresatura Cermet - RPMT1204M0-H TN100M

Proprietà:

IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 11 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 12 mm
Dimensione: 1204
Demolitore di trucioli: H
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): H
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Descrizione: RPMT
Grado: TN100M