Inserto per fresatura Cermet - NDCW150308TR TN100M

Codice art.: TSP00120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TSP00120
EAN / GTIN 4960664193110
Codice del produttore TSP00120
Numero-L L22720 24
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per fresatura Cermet - NDCW150308TR TN100M

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.8 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 3.18 mm
Raggio/smusso dello spigolo: 8
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 9.525 mm
W1 (GTC - larghezza inserto): 9.525 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 15 Degree
L (GTC - lunghezza tagliente): 15 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 86 Degree
Dimensione: 1503
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): C
Descrizione: NDCW
MANO (GTC - Inserisci mano): R
Grado: TN100M