Inserto scanalato Cermet - GBA43R150-075R TN90

Codice art.: TSO09153
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TSO09153
EAN / GTIN 4960664350834
Codice del produttore TSO09153
Numero-L L22400 455
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato Cermet - GBA43R150-075R TN90

Proprietà:

ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 0 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
WT (GTC - peso dell'articolo): 0.009 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.75 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.75 mm
PFS (GTC - modulo profilo): 1
CW (GTC - larghezza di taglio): 1.5 mm
CEDC (GTC - conteggio flauto): 3
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 4 Degree
INSL (GTC - lunghezza inserto): 22 mm
Larghezza scanalatura: 1,50
CECC (GTC - codice condizione tagliente): E
Descrizione: GBA
MANO (GTC - Inserisci mano): R
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S
Grado: TN90