Inserto filettato Cermet - TT32R6000 TC60

Codice art.: TSB09006
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo TSB09006
EAN / GTIN 4960664095568
Codice del produttore TSB09006
Numero-L L22110 237
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto filettato Cermet - TT32R6000 TC60

Proprietà:

TPN (GTC - passo filettatura minimo): 0.5 mm
NT (GTC - conteggio denti): 1
CEDC (GTC - conteggio flauto): 3
S1 (GTC - spessore inserto totale): 3.18 mm
D1 (GTC - diametro foro di fissaggio): 4.4 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 9.525 mm
PAL (GTC - angolo profilo lato sinistro): 30 Degree
PAR (GTC - angolo profilo lato destro): 30 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 60 Degree
PNA (GTC - profilo incluso angolo): 60 Degree
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): CERMET
CECC (GTC - codice condizione tagliente): F
TTP (GTC - Filettatura): I
THFT (GTC - tipo con filettatura): M
MANO (GTC - Inserisci mano): R
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S
TPT (GTC - tipo con profilo filettato): V