Manicotto intermedio - sigillato D32/d25

Codice art.: TQP10172
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino di prolunga o riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQP10172
EAN / GTIN 5715477002901
Codice del produttore TQP10172
Numero-L L22140 129283
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Manicotto intermedio - sigillato D32/d25

Proprietà:

Per diametro stelo: 25
Tolleranza: 0,003 mm
Tipo: D32
Per rubinetti: No
Per attrezzi con liquido di raffreddamento interno: Yes