• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta elicoidale SC 11,00 8xD ha IC - QDA1100X08S120C

Codice art.: TQM00538
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQM00538
EAN / GTIN 4960664000593
Codice del produttore TQM00538
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale SC 11,00 8xD ha IC - QDA1100X08S120C

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Lunghezza stelo (LS): 45
Angolo punto (SIG): 140
Lunghezza totale (OAL): 163
Lunghezza scanalatura (LCF): 114,0
Diametro stelo (DCON): 12,00
Profondità di foratura (RDD): 8xD
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Diametro (DC): ø11,00
Direzione di taglio: Right
Materiale dello strumento: Solid carbide
Liquido di raffreddamento interno: Yes