Punta elicoidale SC 8,80 8xD ha IC - QDA0880X08S100C

Codice art.: TQM00522
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQM00522
EAN / GTIN 4960664000432
Codice del produttore TQM00522
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale SC 8,80 8xD ha IC - QDA0880X08S100C

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Lunghezza stelo (LS): 40
Angolo punto (SIG): 140
Lunghezza totale (OAL): 142
Diametro stelo (DCON): 10,00
Profondità di foratura (RDD): 8xD
Lunghezza scanalatura (LCF): 95,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Diametro (DC): ø8,80
Direzione di taglio: Right
Materiale dello strumento: Solid carbide
Liquido di raffreddamento interno: Yes

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello