Punta elicoidale SC 19,00 5xD ha IC - QDA1900X05S200C

Codice art.: TQM00461
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQM00461
EAN / GTIN 4960664999811
Codice del produttore TQM00461
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale SC 19,00 5xD ha IC - QDA1900X05S200C

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Lunghezza stelo (LS): 50
Angolo punto (SIG): 140
Lunghezza totale (OAL): 153
Lunghezza scanalatura (LCF): 101,0
Diametro stelo (DCON): 20,00
Profondità di foratura (RDD): 5xD
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Diametro (DC): ø19,00
Direzione di taglio: Right
Materiale dello strumento: Solid carbide
Liquido di raffreddamento interno: Yes