Punta elicoidale SC 17,50 5xD ha IC - QDA1750X05S180C

Codice art.: TQM00458
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQM00458
EAN / GTIN 4960664999781
Codice del produttore TQM00458
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale SC 17,50 5xD ha IC - QDA1750X05S180C

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Lunghezza stelo (LS): 48
Angolo punto (SIG): 140
Lunghezza totale (OAL): 143
Diametro stelo (DCON): 18,00
Profondità di foratura (RDD): 5xD
Lunghezza scanalatura (LCF): 93,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Diametro (DC): ø17,50
Direzione di taglio: Right
Materiale dello strumento: Solid carbide
Liquido di raffreddamento interno: Yes