Punta elicoidale SC 13,00 5xD ha IC - QDA1300X05S140C

Codice art.: TQM00444
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQM00444
EAN / GTIN 4960664999644
Codice del produttore TQM00444
Numero-L L22120 64
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale SC 13,00 5xD ha IC - QDA1300X05S140C

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Lunghezza stelo (LS): 45
Lunghezza totale (OAL): 124
Angolo punto (SIG): 140
Diametro stelo (DCON): 14,00
Profondità di foratura (RDD): 5xD
Lunghezza scanalatura (LCF): 77,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Diametro (DC): ø13,00
Direzione di taglio: Right
Materiale dello strumento: Solid carbide
Liquido di raffreddamento interno: Yes