Punta elicoidale SC 7,50 5xD ha IC - QDA0750X05S080C

Codice art.: TQM00405
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQM00405
EAN / GTIN 4960664995257
Codice del produttore TQM00405
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale SC 7,50 5xD ha IC - QDA0750X05S080C

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Lunghezza stelo (LS): 36
Lunghezza totale (OAL): 91
Angolo punto (SIG): 140
Lunghezza scanalatura (LCF): 53,0
Profondità di foratura (RDD): 5xD
Diametro stelo (DCON): 8,00
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Diametro (DC): ø7,50
Direzione di taglio: Right
Materiale dello strumento: Solid carbide
Liquido di raffreddamento interno: Yes