Punta elicoidale SC 3,80 5xD ha IC - QDA0380X05S060C

Codice art.: TQM00368
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQM00368
EAN / GTIN 4960664999088
Codice del produttore TQM00368
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale SC 3,80 5xD ha IC - QDA0380X05S060C

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Lunghezza stelo (LS): 36
Lunghezza totale (OAL): 74
Angolo punto (SIG): 140
Lunghezza scanalatura (LCF): 36,0
Profondità di foratura (RDD): 5xD
Diametro stelo (DCON): 6,00
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Diametro (DC): ø3,80
Direzione di taglio: Right
Materiale dello strumento: Solid carbide
Liquido di raffreddamento interno: Yes