Fresa a candela SC - 4QFRM120-250-12-R10-VGL

Codice art.: TQE00117
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQE00117
EAN / GTIN 4960664999460
Codice del produttore TQE00117
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFRM120-250-12-R10-VGL

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 1,00
Diametro collo (DN): 11,0
Diametro stelo (DCON): 12,0
Lunghezza di taglio (APMX): 26,00
Rientranza (LDN): 36,0
Lunghezza totale (OAL): 83,0
Rivestimento: Coated
Diametro (DC): ø12,0
Materiale dello strumento: Solid carbide
Tipo di stelo: Weldon
Passo differenziale: Yes