Fresa a candela SC - 4QFRM100-220-10-R05-VGL

Codice art.: TQE00113
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQE00113
EAN / GTIN 4960664001026
Codice del produttore TQE00113
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFRM100-220-10-R05-VGL

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 0,50
Diametro stelo (DCON): 10,0
Lunghezza di taglio (APMX): 22,00
Rientranza (LDN): 30,0
Lunghezza totale (OAL): 70,0
Diametro collo (DN): 9,2
Rivestimento: Coated
Diametro (DC): ø10,0
Materiale dello strumento: Solid carbide
Tipo di stelo: Weldon
Passo differenziale: Yes