Fresa a candela SC - 4QFRM060-150-06-R10-VGL

Codice art.: TQE00108
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQE00108
EAN / GTIN 4960664000975
Codice del produttore TQE00108
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFRM060-150-06-R10-VGL

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 1,00
Lunghezza di taglio (APMX): 15,00
Rientranza (LDN): 21,0
Diametro collo (DN): 5,5
Lunghezza totale (OAL): 57,0
Diametro stelo (DCON): 6,0
Rivestimento: Coated
Diametro (DC): ø6,0
Materiale dello strumento: Solid carbide
Tipo di stelo: Weldon
Passo differenziale: Yes