Fresa a candela SC - 4QFRM200-380-20-R30-H.

Codice art.: TQD10130
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQD10130
EAN / GTIN 4960664987382
Codice del produttore TQD10130
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFRM200-380-20-R30-H.

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Lunghezza totale (OAL): 100,0
Diametro stelo (DCON): 20,0
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 3,00
Lunghezza di taglio (APMX): 38,00
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Tipo di strumento: End Mills
Passo differenziale: No
Diametro (DC): ø20,0
Materiale dello strumento: Solid carbide