Fresa a candela SC - 4QFSM200-380-20-H.

Codice art.: TQD00108
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQD00108
EAN / GTIN 4960664987078
Codice del produttore TQD00108
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFSM200-380-20-H.

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 0,00
Lunghezza totale (OAL): 100,0
Diametro stelo (DCON): 20,0
Lunghezza di taglio (APMX): 38,00
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Tipo di strumento: End Mills
Passo differenziale: No
Diametro (DC): ø20,0
Materiale dello strumento: Solid carbide