Fresa a candela SC - 4QFRM100-220-10-R10-VE

Codice art.: TQC10118
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQC10118
EAN / GTIN 4960664986804
Codice del produttore TQC10118
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFRM100-220-10-R10-VE

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 1,00
Diametro stelo (DCON): 10,0
Lunghezza di taglio (APMX): 22,00
Lunghezza totale (OAL): 70,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Tipo di strumento: End Mills
Diametro (DC): ø10,0
Materiale dello strumento: Solid carbide
Passo differenziale: Yes