• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa a candela SC - 4QFRM050-150-06-R05-VE

Codice art.: TQC10109
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQC10109
EAN / GTIN 4960664986712
Codice del produttore TQC10109
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFRM050-150-06-R05-VE

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 0,50
Lunghezza di taglio (APMX): 15,00
Lunghezza totale (OAL): 50,0
Diametro stelo (DCON): 6,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Tipo di strumento: End Mills
Diametro (DC): ø5,0
Materiale dello strumento: Solid carbide
Passo differenziale: Yes