Fresa a candela SC - 4QFSM160-320-16-VE

Codice art.: TQC00107
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQC00107
EAN / GTIN 4960664986590
Codice del produttore TQC00107
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFSM160-320-16-VE

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 0,00
Diametro stelo (DCON): 16,0
Lunghezza di taglio (APMX): 32,00
Lunghezza totale (OAL): 90,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Tipo di strumento: End Mills
Diametro (DC): ø16,0
Materiale dello strumento: Solid carbide
Passo differenziale: Yes