Fresa a candela SC - 4QFSM120-320-12-VG

Codice art.: TQB00110
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQB00110
EAN / GTIN 4960664986484
Codice del produttore TQB00110
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFSM120-320-12-VG

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 0,00
Diametro stelo (DCON): 12,0
Lunghezza di taglio (APMX): 32,00
Lunghezza totale (OAL): 75,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Tipo di strumento: End Mills
Diametro (DC): ø12,0
Materiale dello strumento: Solid carbide
Passo differenziale: Yes