Fresa a candela SC - 3QFSM040-120-06

Codice art.: TQA10103
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQA10103
EAN / GTIN 4960664986286
Codice del produttore TQA10103
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 3QFSM040-120-06

Proprietà:

Numero di scanalature: 3
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 0,00
Lunghezza di taglio (APMX): 12,00
Lunghezza totale (OAL): 50,0
Diametro stelo (DCON): 6,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Tipo di strumento: End Mills
Passo differenziale: No
Diametro (DC): ø4,0
Materiale dello strumento: Solid carbide