Simturn PX supporto di bloccaggio, acciaio, gambo tondo, alimentazione interna del refrigerante, D=12,7 mm, L2=6,6 mm

Codice art.: TP3.L08.0.500.06 ST R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TP3.L08.0.500.06 ST R
EAN / GTIN 4069769287172
Codice del produttore A60H
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn PX
Acciaio, gambo tondo, alimentazione interna del refrigerante
D=12,7 mm, L2=6,6 mm

Parametri tecnici:

  • ØD = 12,70 mm (tolleranza h6)
  • ØDmin (foro minimo) = 7,80 mm
  • Cacciavite = T7F
  • Vite = ATK9
  • L1 = 80,0 mm
  • h = 11,70 mm
  • L2 = 6,60 mm
  • ØD1 = 6,60 mm