simturn PX inserto di taglio, alesaggio di fori, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Codice art.: TP3.3208.020.08 YR X400
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
Codice articolo TP3.3208.020.08 YR X400
EAN / GTIN 4069769286946
Codice del produttore A61BX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn PX
Tornitura di fori
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • apmax = 0,30 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,80 mm
  • κ = 32°
  • R = 0,2 mm
  • LF = 3,40 mm
  • f = 3,50 mm
  • b = 3,5 mm
  • tmax = 0,3 mm