Simturn E3 Supporto per morsetto, cassetta regolabile in altezza per la lavorazione del lato posteriore, Per simturn E3

Codice art.: TOG.K.TE3.B1 R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TOG.K.TE3.B1 R
EAN / GTIN 4069769285611
Codice del produttore AT4H
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Cassetta regolabile in altezza per la lavorazione posteriore
Per simturn E3

Parametri tecnici:

  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì
  • Cacciavite = T20R
  • Vite = ATKP
  • tmax = 4,5 mm
  • LK = 10,0 mm
  • L2 = 27,0 mm
  • L1 = 46,0 mm
  • f = 31,4 mm
  • b = 24,0 mm
  • h = 43,0 mm