• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn F3 Portamorsetti, cassetta per sistema modulare di utensili TOA, per simturn F3

Codice art.: TOA.TF3.50.A.19.05 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo TOA.TF3.50.A.19.05 L
EAN / GTIN 4069769283907
Codice del produttore AZAT
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F3
Cassetta per sistema modulare di utensili TOA
Per simturn F3

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20R
  • L1 = 37,9 mm
  • κ = 5°
  • Vite = ASCC
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 10,9 mm
  • f = 16,4 mm
  • Ød = 100,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • LK = 19,0 mm
  • tmax = 5,0 mm