Inserto di foratura in carburo - SCMT110406-GM-e CA520D

Codice art.: TMF05710
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TMF05710
EAN / GTIN 4960664875399
Codice del produttore TMF05710
Numero-L L22150 290
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di foratura in carburo - SCMT110406-GM-e CA520D

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.6 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 4.5 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 6
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 11 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 11 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 90 Degree
Dimensione: 1104
Grado: CA520D
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): GM
Demolitore di trucioli: GM-E
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Descrizione: SCMT