Inserto di foratura in carburo - SCMT040205-XM-e CA520D

Codice art.: TMF05643
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TMF05643
EAN / GTIN 4960664875368
Codice del produttore TMF05643
Numero-L L22150 397
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di foratura in carburo - SCMT040205-XM-e CA520D

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.5 mm
S (GTC - spessore inserto): 2.2 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 4.8 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 4.8 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 5
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 90 Degree
Dimensione: 402
Grado: CA520D
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Descrizione: SCMT
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): XM
Demolitore di trucioli: XM-E